Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckschlüsseleinsatz 880KV-11, 3/8 ″ 6-kant, SW 11 mm, schutzisoliert, HAZET


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1622345
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     880KV-11
EAN/GTIN:
     4000896231850
Suchbegriffe:
Außensechskant-VDE-Steckschlüssel
Sechskant-VDE-Steckschlüssel
VDE-Sechskant-Steckschlüssel
Sechskant-Steckschlüsseleinsatz
Kurze Ausführung Oberfläche: schutzisoliert IEC 60900:2018 Made in Germany Antrieb: 3/8 Zoll (10 mm) Vierkant hohl Abtrieb: Außen Sechskant-Tractionsprofil Schlüsselweite: 11 mm Abmessungen / Länge: 42 mm Durchmesser d1 (am Abtrieb): 20 mm Durchmesser d2 (am Antrieb): 23 mm Schutzisolierung bis 1000V Für Handbetätigung Weitere technische Eigenschaften: · Baulänge: Kurze Ausführung · Durchmesser d1 (am Abtrieb): 20mm · Durchmesser d2 (am Antrieb): 23mm · Hand-/Maschinenbetätigung: Für Handbetätigung · Schlüsselweite s1xs2: 11mm · Tiefe: 8,4mm
Weitere Informationen:
Schlüsselweite mm:
11 mm
Länge:
42 mm
Oberfläche:
schutzisoliert
Antriebsvierkant mm:
10 mm
Marke:
HAZET
Ausführung:
Außen Sechskant-Tractionsprofil
Antriebsvierkant:
3/8 ″
Eigenschaft:
Schutzisolierung bis 1000V
Norm:
IEC 60900:2018
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Steckschlüsseleinsatz 6kant, Steckschlüsseleinsatz Sechskant, sechskant steckschlüsseleinsatz, Nuss, Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüssel-Einsatz, Steckschlüsseleinsätze
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
18
1
€ 5,49*
ab € 9,92*
€ 13,82*
8 Tage
unbekannt
1
€ 4,79*
ab € 9,97*
€ 13,90*
6 Tage
20
1
€ 6,90*
ab € 10,00*
€ 14,03*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 10,35*
€ 14,52*
2 Tage
2
1
€ 7,90*
ab € 10,07*
€ 14,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,82*
€ 16,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,76*
€ 16,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,10*
€ 15,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,24*
€ 14,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,70*
€ 13,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,92*
€ 11,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.