Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckschlüsseleinsatz 8801K 3/8 Zoll 6-kant SW 6mm L.60mm HAZET


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1622420
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     8801K-6KV
EAN/GTIN:
     4000896231621
Suchbegriffe:
Innensechskant-Steckschlüsseleinsat...
Schraubendrehereinsatz Innensechska...
Steckschlüsseleinsatz Innensechskan...
Innensechskant-VDE-Schraubendreher
Kurze Ausführung Oberfläche: schutzisoliert IEC 60900:2018 Made in Germany Antrieb: 3/8 Zoll (10 mm) Vierkant hohl Abtrieb: Innen Sechskant Profil Schlüsselweite: 6 mm Abmessungen / Länge: 60 mm Länge l1: 12.5 mm Schutzisolierung bis 1000V Für Handbetätigung · DIN 7422 Weitere technische Eigenschaften: · Material: Klinge Sonderstahl · Baulänge: Kurze Ausführung · Durchmesser (d) mm: 23mm · Hand-/Maschinenbetätigung: Für Handbetätigung · Länge l1: 12,5mm · Schlüsselweite s1xs2: 6mm
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
6 mm
Schlüsselweite mm:
6 mm
Länge:
60 mm
Oberfläche:
schutzisoliert
Antriebsvierkant mm:
10 mm
Marke:
HAZET
Ausführung:
Innen Sechskant Profil
Antriebsvierkant:
3/8 ″
Eigenschaft:
Schutzisolierung bis 1000V
Norm:
IEC 60900:2018
Modell:
8801K-6KV
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
1
€ 4,79*
ab € 11,60*
€ 16,19*
Lager 4757
18
1
€ 5,49*
ab € 11,63*
€ 16,23*
5 Tage
20
1
€ 6,90*
ab € 11,90*
€ 16,53*
3 Tage
20
1
€ 6,90*
ab € 11,95*
€ 16,68*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 12,25*
€ 17,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,23*
€ 19,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,15*
€ 19,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,05*
€ 17,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,29*
€ 17,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,77*
€ 16,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,63*
€ 13,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.