Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Shorts Norit Nr.6451 Gr.M schiefer/schwarz PLANAM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1623015
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     6451048
EAN/GTIN:
     4030913965178
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits-Bermuda
Arbeits-Shorts
Arbeitsbermuda
Arbeitsshort
Norit Herren Shorts schiefer/schwarz M. Leichte Shorts für optimale Bewegungsfreiheit. Elastische Einsätze im Schritt und am Sattel sorgen für den perfekten Sitz und die nötige Bewegungsfreiheit. Das leichte Mischgewebe ist äußerst pflegeleicht und sehr angenehm zu tragen. Weitere technische Eigenschaften: · Ökotex 100: II mit Hautkontakt · PSA-Katergorie: I · verfügbare Größen: XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL, 4XL
Weitere Informationen:
Farbe:
schiefer/schwarz
Größe:
M
Stoffgewicht ca.:
245 g/m²
Marke:
PLANAM
Material:
65 % Polyester, 35 % Baumwolle
für wen?:
Herren
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 17,88*
€ 25,28*
Lager 4757
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 18,63*
€ 25,74*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 18,86*
€ 25,91*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 18,67*
€ 26,38*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 20,46*
€ 28,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,74*
€ 30,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,15*
€ 29,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,81*
€ 28,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,81*
€ 27,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,48*
€ 26,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,63*
€ 22,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
6450040
ab € 17,82*
Ähnlich
Planam
6451040
ab € 17,92*
Ähnlich
Planam
6451044
ab € 17,86*
Ähnlich
Planam
6451052
ab € 17,89*
Ähnlich
Planam
6451056
ab € 17,93*
Ähnlich
Planam
6451060
ab € 17,92*
Ähnlich
Planam
6451064
ab € 19,71*
Ähnlich
Planam
6451068
ab € 19,60*
Ähnlich
Planam
6452040
ab € 17,97*
Ähnlich
Planam
6453040
ab € 17,96*
Ähnlich
Planam
6454040
ab € 17,85*
Ähnlich
Planam
6455040
ab € 17,94*
Ähnlich
Planam
6456040
ab € 17,90*
Ähnlich
Planam
6457040
ab € 17,95*
Ähnlich
Planam
6458040
ab € 17,95*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.