Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hybridjacke Norit Nr.6501 Gr.48 schiefer/schwarz PLANAM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1623166
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     6501048
EAN/GTIN:
     4030913968049
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Hybridjacke
Norit Herren Hybridjacke schiefer/schwarz 48. Gut kombiniert. Die gelungene Kombination aus Polyester und Baumwolle lässt Sie gut aussehen und sorgt jederzeit für ein angenehmes Tragegefühl. Weitere technische Eigenschaften: · Stoffgewicht ca.: 245g/m² · Ärmellänge: 1/1 Arm · Ökotex 100: II mit Hautkontakt · verfügbare Größen: 24, 25, 26, 27, 28, 29, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 90, 94, 98, 102, 106, 110
Weitere Informationen:
Farbe:
schiefer/schwarz
Größe:
48
für wen?:
Herren
Marke:
PLANAM
Material:
65% Polyester, 35% Baumwolle
PSA-Kategorie:
I
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Soft-Shell-Jacke, Softshell-Jacke, Softshelljacke, Wintersoftshelljacke, arbeitsjacke grau, arbeitsjacken, Berufsbekleidung, Blouson, Bundjacke, Jacken
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 24,47*
€ 32,43*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 24,48*
€ 32,45*
9 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 24,74*
€ 33,34*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 25,86*
€ 34,22*
Lager 4757
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 34,00*
€ 43,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,97*
€ 52,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,50*
€ 51,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,65*
€ 48,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,02*
€ 46,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,07*
€ 45,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,00*
€ 40,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
6501042
ab € 24,40*
Ähnlich
Planam
6501044
ab € 24,45*
Ähnlich
Planam
6501046
ab € 24,38*
Ähnlich
Planam
6501050
ab € 24,50*
Ähnlich
Planam
6501052
ab € 24,45*
Ähnlich
Planam
6501054
ab € 24,51*
Ähnlich
Planam
6501056
ab € 26,48*
Ähnlich
Planam
6501058
ab € 26,58*
Ähnlich
Planam
6501060
ab € 26,39*
Ähnlich
Planam
6500024
ab € 24,38*
Ähnlich
Planam
6501024
ab € 24,39*
Ähnlich
Planam
6501025
ab € 24,39*
Ähnlich
Planam
6501026
ab € 24,45*
Ähnlich
Planam
6501027
ab € 24,47*
Ähnlich
Planam
6501028
ab € 24,41*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.