| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1623294 Herst.-Nr.: 6506064 EAN/GTIN: 4030913969282 |
| | |
|
| | |
| Norit Herren Hybridjacke zink/schwarz 64. Gut kombiniert. Die gelungene Kombination aus Polyester und Baumwolle lässt Sie gut aussehen und sorgt jederzeit für ein angenehmes Tragegefühl. Weitere technische Eigenschaften: · Stoffgewicht ca.: 245g/m² · Ärmellänge: 1/1 Arm · Ökotex 100: II mit Hautkontakt · verfügbare Größen: 24, 25, 26, 27, 28, 29, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 90, 94, 98, 102, 106, 110 Weitere Informationen: | | Farbe: | zink/schwarz | Größe: | 64 | für wen?: | Herren | Marke: | PLANAM | Material: | 65% Polyester, 35% Baumwolle | PSA-Kategorie: | I | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: soft shell jacke, Arbeitsjacke, Berufsbekleidung, Blouson, Bundjacke, Jacken |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 26,76* | € 36,04* | | | | | 15 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 26,91* | € 36,08* | | | | | 9 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 26,97* | € 37,10* | | | | Lager 4757 | | | | | | € 4,95* | ab € 27,96* | € 37,32* | | | | | | 13 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 28,59* | € 38,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 20,00* | € 4,95* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|