Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Damen-Latzhose Norit Nr.6534 Gr.44 grün/schwarz PLANAM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1623654
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     6534044
EAN/GTIN:
     4030913972923
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
Damen Latzhose
Damenlatzhose
Norit Damen Latzhose grün/schwarz 44. Praktisch und bequem. Die Taschen der komfortablen Latzhose aus Mischgewebe bieten Stauraum für alles · was Sie benötigen – ob Smartphone · Werkzeug oder Kleingeld. Elastische Einsätze am Sattel und im Schrittbereich verleihen hohe Bewegungsfreiheit. Weitere technische Eigenschaften: · Ökotex 100: II mit Hautkontakt · verfügbare Größen: 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54
Weitere Informationen:
Farbe:
grün/schwarz
Größe:
44
für wen?:
Damen
Marke:
PLANAM
Material:
65 % Polyester, 35 % Baumwolle
PSA-Kategorie:
II
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Maler Latzhose, Malerlatzhose, arbeitslatzhose planam schwarz, damen latzhose, damen latzhose planam, Damen-Latzhose, Damenlatzhosen
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 29,46*
€ 40,00*
Lager 4757
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 30,88*
€ 40,84*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 31,14*
€ 41,15*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 30,66*
€ 41,93*
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 33,58*
€ 44,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,84*
€ 48,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,79*
€ 48,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,97*
€ 45,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,00*
€ 44,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,90*
€ 42,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,88*
€ 36,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
6530034
ab € 29,45*
Ähnlich
Planam
6531034
ab € 29,59*
Ähnlich
Planam
6532034
ab € 29,50*
Ähnlich
Planam
6533034
ab € 29,58*
Ähnlich
Planam
6534034
ab € 29,60*
Ähnlich
Planam
6534036
ab € 29,50*
Ähnlich
Planam
6534038
ab € 29,47*
Ähnlich
Planam
6534040
ab € 29,58*
Ähnlich
Planam
6534042
ab € 29,59*
Ähnlich
Planam
6534046
ab € 29,56*
Ähnlich
Planam
6534048
ab € 29,31*
Ähnlich
Planam
6534050
ab € 32,40*
Ähnlich
Planam
6534052
ab € 32,37*
Ähnlich
Planam
6534054
ab € 32,25*
Ähnlich
Planam
6535034
ab € 29,52*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.