Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maulschlüssel 6004 Joker XS 7-10mm L.117mm selbstjustierend WERA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1623737
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05020099001
EAN/GTIN:
     4013288216892
Suchbegriffe:
Einmaulschlüssel
Einmaulschlüssel (Zoll)
Gabelringschlüssel (Zoll)
Maulringschlüssel (Zoll)
verstellbar · selbstjustierend · zugreifend · ratschend Besondere Produktvorteile: automatisch stufenlos zugreifend · schraubenschonend (glatte Backen) · Ratschenfunktion (durchgängiges Schrauben ohne Absetzen) · kleiner Rückschwenkwinkel von nur 30° Weitere technische Eigenschaften: · Material: legierter Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Spannweite:
7-10 mm
Länge:
117 mm
Oberfläche:
matt verchromt
Ausführung:
selbstjustierend
Marke:
WERA
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (44)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
70
1
€ 6,90*
ab € 16,65*
€ 20,10*
1
€ 4,90*
ab € 17,84*
€ 22,44*
1 Tag
40
1
€ 4,90*
ab € 18,76*
€ 22,49*
3 Tage
146
1
€ 4,30*
ab € 18,62*
€ 22,77*
Lager 4757
23
1
€ 4,95*
ab € 22,97*
€ 27,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,56*
€ 32,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,34*
€ 32,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,76*
€ 31,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,27*
€ 31,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,41*
€ 30,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,97*
€ 27,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.