| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1623872 Herst.-Nr.: 1000115120 EAN/GTIN: 4054773000091 |
| |
|
| | |
| nach DIN EN 12536 · verkupfert · Paket à 25 kg Normbezeichnung: Werkstoff-Nr. 1.6215 Eigenschaften und Anwendungsgebiete: Sehr gut geeignet für Verbindungsschweißen mit hohen Anforderungen · empfohlen für Dichtschweißungen · zähflüssiges Schmelzbad Grundwerkstoffe: S 235G2T-S255GT, S235JO-S275JO, P235G1TH, P255G1TH, P235GH, P265GH, P285NH, P295GH Weitere technische Eigenschaften: · Stablänge: 1000mm Weitere Informationen: | | Ø: | 2 mm | Werkstoffnummer: | O III | Marke: | FLIESS | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gasschweißstab, Schweissdraht, Schweißstäbe, TIG Stab, TIG-Stäbe, WIG Stab, WIG Stäbe, WIG-Stäbe, Zusatzwerkstoffe |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 25 | | pro Kilogramm | € 5,99* | ab € 3,0931* | € 3,8139* | | | | | 1 Tag | | | 25 | | pro Stück | € 5,45* | ab € 3,23* | € 3,97* | | | | | 1 Tag | | | 25 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 3,20* | € 3,98* | | | | | 1 Tag | | | 25 | | pro Stück | € 5,59* | ab € 3,6405* | € 4,4805* | | | | Lager 4757 | | | | 25 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 4,5294* | € 5,8341* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Kilogramm (ab € 4,5294* pro Kilogramm) | Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück | Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 145,8525* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 20,00* | € 4,95* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|