Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Gebläse LB 18 LTX BL 18 V 42 m/s 650 m³/h METABO


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1624244
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     601607850
EAN/GTIN:
     4061792176492
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Laubbläser
Laubgebläse
bürstenloser Motor · stufenlos veränderbare Luftgeschwindigkeit · konstante Blaskraft im Dauerbetrieb durch arretierbaren Gasgebeschalter · leichtbauweise mit gummiertem Griffbereich · abnehmbares Blasrohr mit Metallschutzring · Aufhängeöse · Lautstärke 89 dB(A)
Weitere Informationen:
Akkuspannung:
18 V
Luftgeschwindigkeit:
150 km/h
Volumenstrom:
650 m³/h
Gewicht:
2,1 (inkl. Akku) kg
Marke:
METABO
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Akku-Blasgeräte, Blasgerät, Blasgeräte, Gebläse, Reiniger
Angebote (25)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
36 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 98,21*
€ 120,36*
4 Tage
3
Frei Haus
ab € 122,44*
€ 148,71*
2 Tage
8
€ 5,45*
ab € 122,31*
€ 148,84*
2 Tage
8
Frei Haus
ab € 123,75*
€ 149,42*
Lager 4757
5
Frei Haus
ab € 127,17*
€ 153,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 153,84*
€ 183,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 150,96*
€ 179,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 141,36*
€ 168,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 138,80*
€ 165,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 127,17*
€ 151,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.