Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spanplattenschraube verzinkt blau, A3K HD 40 TG Senkkopf mit Frästaschen blau verzinkt 8 x 220 50 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
zw-663054
zw-663054
SKH_Heco
ETA-19_0553
Artikel-Nr.:
     4757-1624786
Hersteller:
     HECO
Herst.-Nr.:
     61327 10+1
EAN/GTIN:
     4019787613279
Suchbegriffe:
Dach-Konstruktions-Schraube
Holzbauschraube
Holzbauschrauben
Holzbohrschraube
HECO-TOPIX-plus ist ein echtes Schraubenhighlight und vereint geballtes technologisches Know-how und viele handfeste Anwendervorteile in einem Holzschraubentyp. Das Geheimnis: Für HECO-TOPIX-plus haben wir die besten Eigenschaften aus vier HECO-Sortimenten zusammengeführt! Mit den innovativen Eigenschaften HECO-Drive, GripFit, MagicClose, PerfectPitch, einem neuen, einheitlichen Antriebsgrößenkonzept und hochwertigem Systemzubehör ist HECO-TOPIX®-plus die perfekte Holzschraube für praktisch alle Anwendungen. Sie profitieren nicht nur von dem großen technologischen Vorsprung, sondern vor allem von einem einfachen Handling und einer optimalen Performance.
Weitere Informationen:
Antrieb:
HD 40
dk (mm):
14,8
Ø (mm):
8
Gewindeart:
TG
Gewindelänge (mm):
100
Inhalt (St.):
50
Kopfart:
Senkkopf mit Frästaschen
Länge (mm):
220
Material:
Kohlenstoffstahl
Weitere Suchbegriffe: Holzschraube ohne Norm, Spanplattenschraube, Spanplattenschrauben, blau verzinkt spanplattenschraube, spanplattenschraube senkkopf, spanplattenschraube vollgewinde, TOPIX-PLUS, HD-40, 8,0X220, 4019787613279, 1624786, 61327, 10+1, TPSHDH80220, SSHDH80220, SPANPLATTENSCHRAUBEN
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
200
50
pro Stück
€ 8,50*
ab € 0,5646*
€ 0,7646*
2 Tage
50
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,025*
€ 1,345*
Lager 4757
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 19,67*
€ 26,31*
3 Tage
4
2
pro Packung
€ 6,90*
ab € 21,925*
€ 29,315*
2 Tage
4
2
pro Packung
Frei Haus
ab € 21,53*
€ 31,585*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 26,31*
€ 31,3089
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 23,62*
€ 28,1078
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 21,49*
€ 25,5731
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 20,60*
€ 24,514
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 20,23*
€ 24,0737
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 19,67*
€ 23,4073
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,3934* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05052502001
ab € 7,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.