Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spanplattenschraube verzinkt blau, A3K T 40 VG Tellerkopf blau verzinkt 10 x 100 50 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
zw1-663805-663812_663842-663844_663859-663864
zw1-663805-663812_663842-663844_663859-663864
SKH_Heco
ETA-19_0553
Artikel-Nr.:
     4757-1624880
Hersteller:
     HECO
Herst.-Nr.:
     61483
EAN/GTIN:
     4019787614832
Suchbegriffe:
Dach-Konstruktions-Schraube
Holzbauschraube
Holzbauschrauben
Holzbohrschraube
HECO-TOPIX-plus ist ein echtes Schraubenhighlight und vereint geballtes technologisches Know-how und viele handfeste Anwendervorteile in einem Holzschraubentyp. Das Geheimnis: Für HECO-TOPIX-plus haben wir die besten Eigenschaften aus vier HECO-Sortimenten zusammengeführt! Mit den innovativen Eigenschaften HECO-Drive, GripFit, MagicClose, PerfectPitch, einem neuen, einheitlichen Antriebsgrößenkonzept und hochwertigem Systemzubehör ist HECO-TOPIX®-plus die perfekte Holzschraube für praktisch alle Anwendungen. Sie profitieren nicht nur von dem großen technologischen Vorsprung, sondern vor allem von einem einfachen Handling und einer optimalen Performance.
Weitere Informationen:
Antrieb:
T 40
dk (mm):
22,5
Ø (mm):
10
Gewindeart:
VG
Gewindelänge (mm):
93
Inhalt (St.):
50
Kopfart:
Tellerkopf
Länge (mm):
100
Material:
Kohlenstoffstahl
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
150
50
pro Stück
€ 8,50*
ab € 0,3496*
€ 0,4796*
1 Tag
950
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,585*
€ 0,785*
Lager 4757
10 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 13,205*
€ 18,045*
2 Tage
4
2
pro Packung
€ 6,90*
ab € 13,385*
€ 18,335*
2 Tage
4
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 14,72*
€ 19,98*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 18,045*
€ 21,47355
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 14,715*
€ 17,51085
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 14,195*
€ 16,89205
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 13,445*
€ 15,99955
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 13,275*
€ 15,79725
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 13,205*
€ 15,71395
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,2641* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05066320001
ab € 0,72*
Zubehör
Wera
05052502001
ab € 7,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.