Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Regalboden, V6000-018XL, für V6000-02, V6000-02XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1625309
Hersteller:
     Vigor
Herst.-Nr.:
     V6000-018XL
EAN/GTIN:
     4047728070652
Suchbegriffe:
Regal-Boden
Regalboden
Regalböden
regalboden
Regalboden für Doppel-Flügeltür-Unterschrank V6000-02XL Regalboden für V6000-02 ∙ V6000-02XL Abmessungen / Länge: 785 mm x 464 mm x 13 mm Weitere technische Eigenschaften: · Höhe: 13mm
Weitere Informationen:
Breite:
464 mm
Marke:
VIGOR
Tiefe:
785 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Einlegeboden, Einlegeböden, Schrankboden, Schrankböden
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 64,41*
€ 85,77*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 66,47*
€ 86,17*
6 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 68,42*
€ 88,56*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 68,70*
€ 88,97*
Lager 4757
18
€ 4,95*
ab € 69,59*
€ 90,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,09*
€ 107,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,60*
€ 106,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,91*
€ 102,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,83*
€ 98,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,59*
€ 82,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.