Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p1735232 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4047728070652 |
| |
|
| | |
| Regalboden für Doppel-Flügeltür-Unterschrank - Regalboden für V6000-02 ∙ V6000-02XL
- Abmessungen / Länge: 785 mm x 464 mm x 13 mm
Weitere Informationen: | | Breite: | 464 mm | Länge: | 785 mm | Auswertungsgruppe: | Betriebseinrichtund und Betriebsmittel | Modell: | weitere | Hersteller: | VIGOR | Höhe: | 13 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: VIGOR, für, Doppel-Flügeltür-Unterschrank, V6000-02XL,, einzeln |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 66,21* | € 86,96* | | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 68,30* | € 87,35* | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,45* | ab € 68,93* | € 88,13* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 69,21* | € 88,54* | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 70,09* | € 89,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|