Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seitenleiste, V6000-010, f.Unterschränke, L.500mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1625768
Hersteller:
     Vigor
Herst.-Nr.:
     V6000-010
EAN/GTIN:
     4047728048439
Suchbegriffe:
19 Zoll Sockelblenden
19 Zoll Sockelecken
19" Sockelblenden
19" Sockelecken
Sockelblende ∙ 472 mm Zum sauberen Abschließen der Seitenwände aller Unterschränke Verhindert Eindringen von Staub und Dreck Lieferung inklusive Schrauben Abmessungen / Länge: 472 mm x 11 mm x 90 mm Weitere technische Eigenschaften: · Farbe: RAL 9005
Weitere Informationen:
Breite:
11 mm
Marke:
VIGOR
Tiefe:
472 mm
Höhe:
90 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Sockelblende, Sockelrahmen, 19 zoll sockelblenden, Fassschrank, Sockel für Lagerkorb, Sockel für Lagerkörbe, Unterfahrsockel für Fassschrank, Unterfahrsockel für Fassschränke
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 14,59*
€ 20,58*
1
€ 4,90*
ab € 14,48*
€ 21,30*
7 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 15,25*
€ 21,50*
19 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 14,70*
€ 21,69*
Lager 4757
5 Tage
18
1
€ 4,95*
ab € 16,87*
€ 25,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,35*
€ 30,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,20*
€ 28,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,17*
€ 26,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,81*
€ 24,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,82*
€ 23,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,87*
€ 20,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.