Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p1169069 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4047728048439 |
| |
|
| | |
| - Zum sauberen Abschließen der Seitenwände aller Unterschränke
- Verhindert Eindringen von Staub und Dreck
- Lieferung inklusive Schrauben
- Abmessungen / Länge: 472 mm x 11 mm x 90 mm
Weitere Informationen: | | Hersteller: | VIGOR | Länge: | 472 mm | Auswertungsgruppe: | Betriebseinrichtund und Betriebsmittel | Höhe: | 90 mm | Breite: | 11 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 14,59* | € 20,58* | | | | Lager 5417 | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 14,48* | € 21,30* | | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 5,45* | ab € 15,25* | € 21,50* | | | | | 19 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 14,70* | € 21,69* | | | | | 13 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 15,51* | € 22,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|