Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1626287 Herst.-Nr.: V4511 EAN/GTIN: 4047728045117 |
| |
|
| | |
| 2K Weichschaum-Einlage Einlagenmaß / Schubladengröße: L (563 x 393 x 35 mm) VIGOR 2-Komponenten-Weichschaum-Einlagen Leicht zu reinigen: unter fließendem Wasser säubern und trocknen Fehlende Werkzeuge fallen sofort durch die rote Mulde auf Alles liegt an seinem Platz – die perfekte Ordnung Schützt die Werkzeuge · da diese verrutschsicher eingebettet werden Jedes Werkzeug hat seinen vordefinierten Platz Resistent gegen Öle und Fette Abmessungen / Länge: 563 mm x 393 mm x 35 mm Einlagenmaß / Schubladengröße: L (563 x 393 mm) Weitere technische Eigenschaften: · Breite: 393mm · Höhe: 35mm · Anzahl Werkzeuge (Tabelleninhalt): 37 Stück · Einlagenmaß / Schubladengröße: 3/3+ (563 x 393 mm) Weitere Informationen: | | Inhalt: | 37-teilig | Bestückung: | Werkzeug-Satz | Marke: | VIGOR | Einlagenmodul: | L (563 x 393 mm) | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 178,62* | € 219,00* | | | | Lager 4757 | | | | | | Frei Haus | ab € 178,45* | € 219,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 20,00* | € 4,95* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|