Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckschlüsseleinsatz V5202 1/4 Zoll Außen-Sechskant Pro SW 4mm VIGOR


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1626431
Hersteller:
     Vigor
Herst.-Nr.:
     V5202-4
EAN/GTIN:
     4047728069380
Suchbegriffe:
Sechskant-Steckschlüsseleinsatz
Steckschlüsseleinsatz 6kant
Steckschlüsseleinsatz Sechskant
Einhand-Knarrensatz
Flaches Einsatz-Profil – Direktes Ansetzen an der Mutter / Verschraubung Steckschlüssel-Einsätze ohne Einlauffase Superkurze Einsätze ermöglichen Arbeiten an sehr engen Stellen Durchgängige Steckschlüssel ermöglichen Arbeiten an Stehbolzen Steckschlüssel-Einsätze mit Außensechskant SW 11 mm zur Betätigung mit Ring- · oder Maulschlüssel Warum „superflach“? Der nutzbare Arbeitsraum an Fahrzeugen · Maschinen · Automaten etc. wird enger und kleiner. Die verwendeten Werkzeuge sind oft zu groß und passen daher nicht mehr in den Arbeitsbereich Die VIGOR-Lösung: Superflache Steckschlüsseleinsätze Vorteile: Der zur Hälfte in der Knarre versenkte Einsatz bewirkt mehr Platz bei beengten Arbeitsverhältnissen Das Entfallen der Einlauffase ermöglicht direktes Aufsetzen des Einsatzes auf dem Sechskant-Schraubenkopf – selbst bei extrem flachen Verschraubungen und bringt dem Anwender eine hohe Kraftübertragung Direktes Aufsetzen auf die Verschraubung schließt Beschädigung beim Schraubvorgang aus Antrieb: Vierkant hohl 6,3 mm (1/4 Zoll) Abtrieb: Außen-Sechskant Profil Schlüsselweite: 4 mm Weitere technische Eigenschaften: · Schlüsselweite s1xs2: 4mm
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
4 mm
Antriebsvierkant mm:
6,3 mm
Marke:
VIGOR
Ausführung:
Außen-Sechskant Profil
Antriebsvierkant:
1/4 ″
Eigenschaft:
Vierkant hohl
Modell:
V5202-4
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
9
5
€ 5,45*
ab € 2,57*
€ 3,72*
Lager 4757
nicht lagernd
5
€ 5,49*
ab € 2,63*
€ 3,79*
6 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 2,55*
€ 3,79*
1
€ 5,90*
ab € 2,40*
€ 3,85*
27 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 2,97*
€ 4,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 18,95* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.