Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckschlüsseleinsatz, V1988, Antr. 4k.hohl 12,5mm SW10mm, SW 10mm, G-L.38mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1626442
Hersteller:
     Vigor
Herst.-Nr.:
     V1988
EAN/GTIN:
     4047728019880
Suchbegriffe:
12-Kant-Steckschlüsseleinsatz
Doppelsechskant-Steckschlüsseleinsa...
Steckschlüsseleinsatz 12kant
Steckschlüsseleinsatz Doppelsechska...
Antrieb: 1/2 Zoll (12,5 mm) Vierkant hohl Abtrieb: Multiprofil Schlüsselweite: 10 mm Abmessungen / Länge: 38.1 mm Für Handbetätigung Weitere technische Eigenschaften: · Hand-/Maschinenbetätigung: Für Handbetätigung · Schlüsselweite s1xs2: 10mm
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
10 mm
Länge:
38,1 mm
Antriebsvierkant mm:
12,5 mm
Marke:
VIGOR
Ausführung:
Multiprofil
Antriebsvierkant:
1/2 ″
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Sechskant-Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüsseleinsatz 6kant, Steckschlüsseleinsatz Sechskant, sechskant steckschlüsseleinsatz, Nuss, Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüssel-Einsatz, Steckschlüsseleinsätze
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
20
1
€ 6,90*
ab € 2,48*
€ 3,58*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 2,65*
€ 3,83*
7 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,45*
ab € 2,99*
€ 4,19*
7 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 2,98*
€ 4,19*
Lager 4757
18
10
€ 4,95*
ab € 3,01*
€ 4,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 4,20*
€ 5,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 42,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.