Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubendreher-Einsatz V2595N 1/4 Zoll Innen TORX® Pro T9 L.38mm VIGOR


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1626495
Hersteller:
     Vigor
Herst.-Nr.:
     V2595N
EAN/GTIN:
     4047728058599
Suchbegriffe:
Stecknuss Innen-Torx
Steckschlüsseleinsatz Torx (Innen)
Schraubendrehereinsatz Torx
Steckschlüsseleinsatz TORX
Antrieb: 1/4 Zoll (6,3 mm) Vierkant hohl Abtrieb: Innen TORX® Profil Schlüsselweite: ∙ T9 Abmessungen / Länge: 38 mm Für Handbetätigung Weitere technische Eigenschaften: · Abtrieb: Innen TORX® Profil · Hand-/Maschinenbetätigung: Für Handbetätigung
Weitere Informationen:
Größe:
T9
Gesamtlänge:
38 mm
Länge:
38 mm
Antriebsvierkant mm:
6,3 mm
Marke:
VIGOR
Ausführung:
Innen TORX® Profil
Antriebsvierkant:
1/4 ″
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: TORX-Steckschlüsseleinsatz, Torx Nuss, stecknuss innen-torx, Nuss, Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüssel-Einsatz, Steckschlüssel-Einsatz für Schrauben mit Innen-Tor, Steckschlüsseleinsätze
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
20
1
€ 6,90*
ab € 1,34*
€ 1,98*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 1,45*
€ 2,11*
Lager 4757
18
1
€ 5,49*
ab € 1,65*
€ 2,41*
7 Tage
8
1
€ 6,95*
ab € 1,65*
€ 2,41*
7 Tage
nicht lagernd
30
Frei Haus
ab € 1,62*
€ 2,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.