Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckschlüssel-Einsatz, V2421N, Antrieb 1/4Zoll Abtrieb SW9mm, SW 9 mm, L.25mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1626509
Hersteller:
     Vigor
Herst.-Nr.:
     V2421N
EAN/GTIN:
     4047728057806
Suchbegriffe:
Sechskant-Steckschlüsseleinsatz
Steckschlüsseleinsatz 6kant
Steckschlüsseleinsatz Sechskant
sechskant-steckschlüsseleinsatz 1/4
Antrieb: 1/4 Zoll (6,3 mm) Vierkant hohl Abtrieb: Außen Sechskant Profil Schlüsselweite: 9 mm Abmessungen / Länge: 25 mm Für Handbetätigung Weitere technische Eigenschaften: · Hand-/Maschinenbetätigung: Für Handbetätigung · Schlüsselweite s1xs2: 9mm
Weitere Informationen:
Schlüsselweite mm:
9 mm
Länge:
25 mm
Antriebsvierkant mm:
6,3 mm
Marke:
VIGOR
Ausführung:
Außen Sechskant Profil
Antriebsvierkant:
1/4 ?
Eigenschaft:
Vierkant hohl, für Handbetätigung
Modell:
V2421N
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: sechskant steckschlüsseleinsatz, sechskant-steckschlüsseleinsatz 9mm, Nuss, Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüssel-Einsatz, Steckschlüsseleinsätze
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
20
1
€ 6,90*
ab € 1,25*
€ 1,85*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 1,34*
€ 1,98*
6 Tage
7
1
€ 6,95*
ab € 1,53*
€ 2,23*
6 Tage
20
1
€ 4,30*
ab € 1,55*
€ 2,34*
Lager 4757
4 Tage
18
1
€ 4,95*
ab € 1,70*
€ 2,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.