Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubendrehereinsatz, V6114, Antr.:VK hohl 10mm (3/8 Zoll) , Abtr.: XZN XZN


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1626585
Hersteller:
     Vigor
Herst.-Nr.:
     V6114
EAN/GTIN:
     4047728061148
Suchbegriffe:
Schraubendrehereinsatz Innenvielzah...
Steckschlüsseleinsatz Innenvielzahn
schraubendrehereinsatz innenvielzah...
Antrieb: 3/8 Zoll (10 mm) Vierkant hohl Abtrieb: Innen Vielzahn Profil XZN Schlüsselweite: ∙ M5 Abmessungen / Länge: 93 mm Für Handbetätigung Weitere technische Eigenschaften: · Hand-/Maschinenbetätigung: Für Handbetätigung
Weitere Informationen:
Größe:
M5
Länge:
93 mm
Antriebsvierkant mm:
10 mm
Marke:
VIGOR
Ausführung:
Innen Vielzahn Profil XZN
Antriebsvierkant:
3/8 ″
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Nuss, Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüssel-Einsatz, Steckschlüsseleinsätze
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
20
1
€ 6,90*
ab € 3,83*
€ 5,57*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 4,10*
€ 5,97*
1
€ 5,90*
ab € 4,31*
€ 6,72*
6 Tage
6
1
€ 6,95*
ab € 4,67*
€ 6,74*
Lager 4757
18
1
€ 5,49*
ab € 4,66*
€ 6,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,76*
€ 8,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,67*
€ 7,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,32*
€ 7,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,95*
€ 7,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,63*
€ 6,70
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,66*
€ 5,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.