Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1627512 Herst.-Nr.: V4636 EAN/GTIN: 4047728046367 |
| | |
|
| | |
| Universell einsetzbar für alle Fahrzeugtypen Für Lager-Innenringe im Spannbereich 40 – 60 mm Durch angepasste Bauart auch für Modelle mit ABS Käfig z.B. VW Golf 4 Konisch geformte Spannschraube gewährleistet eine gleichmäßige Verteilung der Spannkraft Für Lager-Innenringe · die direkt an der Radnabe anliegen Durchmesser (min-max): 40 - 60 Weitere technische Eigenschaften: · Durchmesser max: 60mm · Durchmesser min: 40mm Weitere Informationen: | | Marke: | VIGOR | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: abzieher, Abziehersatz, Universalabzieher |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4757 | | | | | | Frei Haus | ab € 195,92* | € 247,64* | | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 196,81* | € 249,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 20,00* | € 4,95* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|