| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4757-1628590 Herst.-Nr.: 6929671 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Wendeschneidplatten-Bohrer D4120 · Drion·tec™ · 4xD · Zylinderschaft mit Fläche · inch · Dc=38,1mm Weitere technische Eigenschaften: · d4: 1,94″ · l4: 7,38inch · Lc: 6mm · Anzahl WSP: 1 · Dc: 38,1mm · B3: 187,45mm · B4: 152,4mm · B5: 255,725mm · B6: 178,1mm · B7: 0,474mm · B71: 186,976mm · C11: ZYL · C12: 11 · C14: 3 · C15: 5 · C2: 1500 · C3: 38,1mm · C31: h6 · C4: 68,275mm · D11: 1 · E1: 176° · F1: R · Flute_Helix: 18° · Flute_Helix_Direction: R · G11: S · H4: S · J1: - · J42: P4840P-6R-A57 · NSM: DIN4000-86 Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Ausführung: | D4120.04-38.10F38-P46 | Marke: | WALTER | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |