Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wendeschneidplatten-Bohrer D4120 D4120.04-39.67F38-P46 WALTER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1628591
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     6929672
EAN/GTIN:
     000818477766
Suchbegriffe:
Wendeplatten-Bohrer
Wendeplatten-Vollbohrer
Wendeplattenbohrer
Wendeschneidplatten-Vollbohrer
Wendeschneidplatten-Bohrer D4120 · Drion·tec™ · 4xD · Zylinderschaft mit Fläche · inch · Dc=39,7mm Weitere technische Eigenschaften: · d4: 1,94″ · l4: 7,63inch · Lc: 6,248mm · Anzahl WSP: 1 · Dc: 39,675mm · B3: 193,8mm · B4: 158,7mm · B5: 262,075mm · B6: 184,1mm · B7: 0,474mm · B71: 193,326mm · C11: ZYL · C12: 11 · C14: 3 · C15: 5 · C2: 1500 · C3: 38,1mm · C31: h6 · C4: 68,275mm · D11: 1 · E1: 176° · F1: R · Flute_Helix: 18° · Flute_Helix_Direction: R · G11: S · H4: S · J1: - · J42: P4840P-6R-A57 · NSM: DIN4000-86
Weitere Informationen:
Ausführung:
D4120.04-39.67F38-P46
Marke:
WALTER
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: wendeplattenbohrer walter, wendeplatten vollbohrer, Bohrwerkzeug, Walter, Werkzeuge zum Bohren
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 626,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 772,46*
€ 919,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 731,07*
€ 869,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 676,57*
€ 805,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 652,51*
€ 776,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 639,05*
€ 760,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 626,27*
€ 745,26
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WALTER
5043211
ab € 19,46*
Zubehör
WALTER
5050333
ab € 7,45*
Zubehör
WALTER
6421702
ab € 348,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.