Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VHM-Eckfräser MC128-05.0A5B-WJ30TF PROTOTYP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1629253
Hersteller:
     PROTOTYP
Herst.-Nr.:
     7872773
EAN/GTIN:
     4042446307042
Suchbegriffe:
Eckmesserkopf
Wendeplatten-Plan-Eckfräser
VHM-Fräser
eckmesserkopf
VHM-Eckfräser MC128 · Advance · Schaft DIN 6535 HA · metrisch · Drallwinkel 50° · Typ N 50 · WJ30TF · Dc=5mm · Z=5 Weitere technische Eigenschaften: · A1: 5mm · A5: 5,05mm · B2: 13mm · B3: 21mm · B5: 57mm · B6: 21mm · B71: 57mm · B9: 13 · C11: ZYL · C3: 6mm · C31: h6 · C4: 36mm · D6: 3100991/min · E2: 10,5° · E3: 13,5° · E4: 6° · F1: R · F3: R · F4: 50° · G2: 0,1mm · G3: 45° · H11: - · H3: WJ30TF · H5: TiAlN · J1: DIN 6527 L · J11: HA · LPR: 21mm · NSM: DIN4000-82 · OAL: 57mm
Weitere Informationen:
Marke:
PROTOTYP
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Fräser
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 47,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,52*
€ 74,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,84*
€ 72,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,02*
€ 69,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,44*
€ 65,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,49*
€ 63,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,05*
€ 55,99
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
5006469
ab € 35,17*
Sonstiges
WALTER
5006398
ab € 37,23*
Sonstiges
WALTER
5006399
ab € 37,11*
Sonstiges
WALTER
5040660
ab € 39,00*
Sonstiges
WALTER
5040680
ab € 38,93*
Sonstiges
WALTER
5034288
ab € 41,11*
Sonstiges
WALTER
5034289
ab € 40,90*
Sonstiges
WALTER
5035301
ab € 43,93*
Sonstiges
WALTER
5035302
ab € 43,63*
Sonstiges
WALTER
5034302
ab € 47,09*
Sonstiges
WALTER
5034303
ab € 46,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.