Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spanplattenschraube blank, gleitbeschichtet HD 30 TG Senkkopf mit Frästaschen blank, gleitbeschichtet 6 x 40 200 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
zw-663649
zw-663649
SKH_Heco
Rostfrei_Edelstahl
Artikel-Nr.:
     4757-1630349
Hersteller:
     HECO
Herst.-Nr.:
     61801
EAN/GTIN:
     4019787618014
Suchbegriffe:
Holzbohrschraube
Holzschraube ohne Norm
Spanplattenschraube
Spanplattenschrauben
HECO-TOPIX-plus ist ein echtes Schraubenhighlight und vereint geballtes technologisches Know-how und viele handfeste Anwendervorteile in einem Holzschraubentyp. Das Geheimnis: Für HECO-TOPIX-plus haben wir die besten Eigenschaften aus vier HECO-Sortimenten zusammengeführt! Mit den innovativen Eigenschaften HECO-Drive, GripFit, MagicClose, PerfectPitch, einem neuen, einheitlichen Antriebsgrößenkonzept und hochwertigem Systemzubehör ist HECO-TOPIX®-plus die perfekte Holzschraube für praktisch alle Anwendungen. Sie profitieren nicht nur von dem großen technologischen Vorsprung, sondern vor allem von einem einfachen Handling und einer optimalen Performance.
Weitere Informationen:
Antrieb:
HD 30
dk (mm):
11,7
Ø (mm):
6
Gewindeart:
TG
Gewindelänge (mm):
24
Inhalt (St.):
200
Kopfart:
Senkkopf mit Frästaschen
Länge (mm):
40
Material:
Edelstahl A2
Oberfläche:
blank, gleitbeschichtet
Weitere Suchbegriffe: senkkopf spanplattenschraube 6x40 a2, spanplattenschraube senkkopf, spanplattenschraube a2, TOPIX-PLUS, HD-30, 6,0X40, A, 4019787618014, 1382140, 61801, TPSHDA6040, SSHDA6040, SSTB640, SPANPLATTENSCHRAUBEN
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
2
€ 6,99*
ab € 38,70*
€ 50,92*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 39,52*
€ 52,35*
Lager 4757
3 Tage
4
€ 4,95*
ab € 40,82*
€ 63,41*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 63,41*
€ 75,4579
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 57,76*
€ 68,7344
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 53,68*
€ 63,8792
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 50,31*
€ 59,8689
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 46,64*
€ 55,5016
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 40,82*
€ 48,5758
pro Packung
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,2041* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.