Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeck-/Ladungssicherungsnetz L.1,60m B.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abdeck-/Ladungssicherungsnetz L.1,60m B.
Abdeck-/Ladungssicherungsnetz L.1,60m B.
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     4757-163262
Hersteller:
     SpanSet
Herst.-Nr.:
     D004074
EAN/GTIN:
     4020749901594
Suchbegriffe:
Autonetz
Gepäcknetz
Ladungssicherungsnetze
Netze zur Ladungssicherung
PE geknotet · Stärke 2,5 mm · rhombische Maschenweite: 45 mm · 8 mm Randkettelung · weitere Größen auf AnfrageWeitere technische Eigenschaften:· Material: PE geknotet· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Ausführung:
mit 4 x 2m Klemmschlosszurrgurten
Länge:
1,60 m
Breite:
1,30 m
Stärke:
2,5 mm
Farbe:
schwarz
Maschenweite:
45 mm
Marke:
SPANSET
Weitere Suchbegriffe: gepäcknetz 1,3 x 1,6m, autonetz, spanset ladungssicherungsnetz, Ladungssicherungsnetz, PKW-Netz, Kofferraumnetz, Sicherungsnetze, KFZ-Netz, 9113447165
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
51
1
€ 5,45*
ab € 23,54*
€ 31,53*
4 Tage
3
1
€ 5,99*
ab € 23,40*
€ 32,00*
3 Tage
51
1
€ 4,99*
ab € 25,30*
€ 33,73*
2 Tage
51
2
Frei Haus
ab € 23,70*
€ 34,40*
Lager 4757
51
1
€ 4,95*
ab € 34,19*
€ 50,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,38*
€ 59,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,05*
€ 57,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,06*
€ 53,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,37*
€ 50,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,93*
€ 46,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,19*
€ 40,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SpanSet
D004080
ab € 18,76*
Ähnlich
SpanSet
D004081
ab € 20,91*
Ähnlich
SpanSet
D004082
ab € 25,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.