Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ergo-Med 1605 XP ESD - S1P - W10 - Gr.41


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Atlas Sicherheitsschuh Ergo-Med 1605 XP ESD S1P, Größen: 36 - 49 Version: 41 - Größe: 41
Atlas Sicherheitsschuh Ergo-Med 1605 XP ESD S1P, Größen: 36 - 49 Version: 41 - Größe: 41
Artikel-Nr.:
     4757-1634821
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     53700-41
EAN/GTIN:
     4043692406534
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Ergo-Med 1605 XP ESD - S1P - W10 - Gr.41, SRC, Sandale, Mesh-Obermaterial, MPU INNOFLEX System, XP metallfreie Durchtritthemmung, Stahlkappe, Spitzenschutz, aktiv-X Funktionsfutter, MPU-Rebound-System, clima-stream Konzept, geeignet für die Einlagenversorgung und zur Herstellung orthopädischer Zurichtungen (Sohlen- und Absatzerhöhungen) gemäß DGUV 112-191
Weitere Informationen:
Sicherheitsklasse:
S1P
Größe:
41
Durchtritthemmung:
XP metallfreie Durchtritthemmung
Farbe:
anthrazit, black
Innenfutter:
aktiv-X Funktionsfutter
Obermaterial:
Mesh-Obermaterial
Laufsohle:
MPU INNOFLEX System
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeits-Sandalen, Arbeitssandalen, Berufs-Sandalen, Berufssandalen, Damen-Sandalen, Damensandale, Damensandalen, Damen-Halbschuhe, Damenhalbschuhe, Damenschuhe, ESD-Clogs, ESD-Sandalen, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, Halbschuhe, Herren-Halbschuhe, Herrenhalbschuhe, Herrenschuhe, Herren-Sandalen, Herrensandale, Herrensandalen, Kletthalbschuhe, Klettschuhe, Antirutsch-Clogs, Clogs, Pantoletten, SI Sandalen, Schutzsandalen, Sicherheitssandalen, Sandalen, Damensicherheitssandalen, Sicherheits-Damen-Sandalen, Sicherheitssandalen Damen, esd schuhe schwarz 41, herren sandalen, herrensandalen atlas, Schutzschuh; Sicherheitsschuh; Sicherheitsstiefel; Sicherheitssandale; Schuh; Schuhe; Atlas
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 72,62*
€ 93,70*
Lager 4757
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 74,67*
€ 96,78*
1
€ 4,90*
ab € 73,20*
€ 97,07*
10 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 71,05*
€ 97,12*
16 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 87,11*
€ 97,75*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 96,78*
€ 115,17
pro Paar
ab 2 Paar
€ 95,49*
€ 113,63
pro Paar
ab 5 Paar
€ 89,99*
€ 107,09
pro Paar
ab 10 Paar
€ 85,40*
€ 101,63
pro Paar
ab 500 Paar
€ 74,67*
€ 88,86
pro Paar
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.