Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Atlas Sicherheitssandale Ergo-Med 1605 XP S1P ESD SRC DGUV W10 Gr. 41 anthrazit/schwarz


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Atlas Sicherheitssandale Ergo-Med 1605 XP S1P ESD SRC DGUV W10 Gr. 41 anthrazit/schwarz
Atlas Sicherheitssandale Ergo-Med 1605 XP S1P ESD SRC DGUV W10 Gr. 41 anthrazit/schwarz
Atlas Sicherheitssandale Ergo-Med 1605 XP S1P ESD SRC DGUV W10 Gr. 41 anthrazit/schwarz
Atlas Sicherheitssandale Ergo-Med 1605 XP S1P ESD SRC DGUV W10 Gr. 41 anthrazit/schwarz
Atlas Sicherheitssandale Ergo-Med 1605 XP S1P ESD SRC DGUV W10 Gr. 41 anthrazit/schwarz
Artikel-Nr.:
     5417B-p2409750
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     4043692406534
EAN/GTIN:
     4043692406534
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Atlas Sicherheitssandale Ergo-Med 1605 XP S1P ESD SRC DGUV

Ausführung:
  • Mesh-Obermaterial
  • MPU INNOFLEX System
  • XP metallfreie Durchtritthemmung
  • Aluminiumkappe
  • Spitzenschutz
  • aktiv-X Funktionsfutter
  • 3D-Dämpfungssystem
  • clima-stream Konzept
  • auch in W12 und in den Spezialweiten W13 und W14 erhältlich
  • geeignet für die Einlagenversorgung und zur Herstellung orthopädischer Zurichtungen (Sohlen- und Absatzerhöhungen) gemäß DGUV 112-191
SICHERHEITSSCHUHE S1P
sind nach EN ISO 20345 geprüft und erfüllen folgende Kriterien:

• Rutschhemmung (SRA/SRB/SRC)
• geschlossener Fersenbereich
• Energieaufnahmevermögen im Fersenbereich (E)
• Zehenschutzkappe
• Kraftstoffbeständigkeit der Sohle (FO)
• antistatische Eigenschaften (A)
• durchtrittsichere Sohle (P)
ideal für den Innenbereich
Weitere Informationen:
Weite:
10
Internetfarbe:
grau
Sicherheitsklasse:
S1P
Größe:
41
Farbe:
anthrazit/schwarz
Material:
Textil
Ausführung:
Sandale
PSA-Kategorie:
Kat. II
Verschluss:
Klettverschluss
Serie:
Ergo-Med
Auswertungsgruppe:
Sicherheitsschuhe
Schutzkappe:
Aluminium
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeits-Sandalen, Arbeitssandalen, Berufs-Sandalen, Berufssandalen, Damen-Sandalen, Damensandale, Damensandalen, Damen-Halbschuhe, Damenhalbschuhe, Damenschuhe, ESD-Clogs, ESD-Sandalen, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, Halbschuhe, Herren-Halbschuhe, Herrenhalbschuhe, Herrenschuhe, Herren-Sandalen, Herrensandale, Herrensandalen, Kletthalbschuhe, Klettschuhe, Antirutsch-Clogs, Clogs, Pantoletten, SI Sandalen, Schutzsandalen, Sicherheitssandalen, Sandalen, Damensicherheitssandalen, Sicherheits-Damen-Sandalen, Sicherheitssandalen Damen, esd schuhe schwarz 41, herren sandalen, herrensandalen atlas, Atlas, Sicherheitssandale, Ergo-Med, 1605, XP, S1P
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 72,62*
€ 93,70*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 74,67*
€ 96,78*
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 73,20*
€ 97,07*
10 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 71,05*
€ 97,12*
16 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 87,11*
€ 97,75*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 97,07*
€ 115,51
pro Paar
ab 2 Paar
€ 92,21*
€ 109,73
pro Paar
ab 5 Paar
€ 86,55*
€ 102,99
pro Paar
ab 10 Paar
€ 82,17*
€ 97,78
pro Paar
ab 500 Paar
€ 73,20*
€ 87,11
pro Paar
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.