Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bolzenanker B 10-10-16/85


Menge:  Packung  
Produktinformationen
zw-G673821
zw-G673821
Brandschutz_MKT
ETA-01_0013_B
Artikel-Nr.:
     4757-1635038
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     1210101
EAN/GTIN:
     4043315001924
Suchbegriffe:
Ankerbolzen
Blitzanker
Bolzenanker
ankerbolzen m6
Der bewährte Bolzenanker B mit Europäischer Technischer Bewertung, Option 7, ist hervorragend geeignet für zeitsparende Durchsteckmontagen im ungerissenen Beton. Mit seinen drei Verankerungstiefen ist er sehr flexibel und hilft so auch Bewehrungstreffer bei der Bohrlocherstellung zu reduzieren. Mit dem langen Gewinde sind auch Abstandsmontagen möglich. Die feuerverzinkte Version ist ebenso von der Europäischen Technischen Bewertung abgedeckt, wie die Version B-U mit der extra großen U-Scheibe für den Holzbau. Beim Einsatz eines Saugbohrers entfällt auch das Ausblasen des Bohrloches.
Weitere Informationen:
Ausführung:
B 10-10-16/85
Bohr-Ø (mm):
10
Inhalt (St.):
50
Länge (mm):
85
Material:
verzinkt
Nutzlänge (mm):
10
SW (mm):
17
Weitere Suchbegriffe: ankerbolzen, BOLZENANKER, B, 10-10-16/85, 4043315001924, 06708101, 1210101, B1085, MKT
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 11,065*
€ 16,91*
€ 5,00*
ab € 15,905*
€ 21,675*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 24,605*
€ 32,835*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 16,91*
€ 20,1229
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 16,21*
€ 19,2899
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 15,185*
€ 18,07015
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 14,015*
€ 16,67785
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,135*
€ 15,63065
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,065*
€ 13,16735
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,2213* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.