Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schreibtisch M-ove silber H720-1200xB1800xT1800mm graphit m.Anbautisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1636267
Herst.-Nr.:
     10234312
EAN/GTIN:
     4044917438910
Suchbegriffe:
Anbauschreibtisch
Schreibtisch Anbauplatte
Schreibtisch Anbautisch
Schreibtisch Ansatzplatte
mit Anbauschreibtisch, wahlweise links oder rechts montierbar · elektrische Höhenverstellung von 720-1200 mm · Tischplatten mit langlebiger Melaminharz-Beschichtung und stoßfesten ABS-Kanten · Gestell silber · Memory-Funktion mit Höhen-Anzeige, 4 Positionen speicherbar · 2 Motoren mit Sanft-Anlauf und Sanft-Stopp und Kollisionsschutz Hubgeschwindigkeit 36 mm/s · senkrechte Kabelführung in der abnehmbaren Blende · Belastbarkeit statisch 135 kg - dynamisch 115 kg Weitere technische Eigenschaften: · Ausstattung: elektrisch höhenverstellbar
Weitere Informationen:
Höhe:
720-1200 mm
Farbe:
graphit
Breite:
1800 mm
Plattenstärke:
19 mm
Ausführung:
mit Anbautisch
Tiefe:
1800 mm
Marke:
KERKMANN
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
52 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 650,60*
€ 748,59*
29 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 739,50*
€ 818,82*
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 734,39*
€ 819,51*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 741,99*
€ 822,22*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 711,37*
€ 825,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 819,51*
€ 975,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 802,80*
€ 955,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 781,23*
€ 929,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 762,58*
€ 907,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 734,39*
€ 873,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
11379910
ab € 71,09*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
11300114
ab € 31,13*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
12454711
ab € 247,45*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
12455710
ab € 209,37*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
12444713
ab € 244,53*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
12419112
ab € 273,42*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
11309715
ab € 20,19*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
11309414
ab € 20,02*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
11309110
ab € 20,07*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
11309815
ab € 20,08*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
11309514
ab € 20,17*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
11309210
ab € 20,15*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
11309915
ab € 20,14*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
11309614
ab € 20,11*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
11309310
ab € 20,02*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.