Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckschlüssel-Einsatz 1/2" SW 12 mm 38 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
zw-G675357
zw-G675357
Abtriebsymbol_Außensechkant
Artikel-Nr.:
     4757-1636645
Hersteller:
     PROJAHN Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     300012
EAN/GTIN:
     4000146300121
Suchbegriffe:
Innensechskant-Steckschlüsseleinsat...
Schraubendrehereinsatz Innensechska...
Steckschlüsseleinsatz Innensechskan...
Sechskant-Steckschlüsseleinsatz
DIN 3124 / ISO 2725-1, DIN 3120 / ISO 1174. Chrom-Vanadium-Stahl. Verchromt und matt satiniert, griffig gerändelt. Innen-4kant nach DIN 3120, mit Kugelfangrille. Zur Verwendung mit 1/2“ Werkzeugen.
Weitere Informationen:
Antrieb:
1/2"
Länge (mm):
38
Schlüsselweite (mm):
12
Weitere Suchbegriffe: Steckschlüsseleinsatz 6kant, Steckschlüsseleinsatz Sechskant, sechskant-steckschlüsseleinsatz 1/2, sechskant steckschlüsseleinsatz, steckschlüsseleinsatz 6kant projahn, STECKSCHLÜSSEL-EINSATZ, 6K, 4000146300121, 300012, PROJAHN, STECKSCHLÜSSELEINSATZ
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,49*
ab € 2,58*
€ 4,06*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 2,82*
€ 4,09*
3 Tage
unbekannt
25
Frei Haus
ab € 2,86*
€ 4,11*
3 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 2,90*
€ 4,21*
1
€ 5,90*
ab € 2,77*
€ 4,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,06*
€ 4,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.