Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckschlüssel-Einsatz SW 18 mm 77 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
zw-G675380
zw-G675380
Abtriebsymbol_Außensechkant
Artikel-Nr.:
     4757-1636672
Hersteller:
     PROJAHN Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     301018
EAN/GTIN:
     4000146301180
Suchbegriffe:
Innensechskant-Steckschlüsseleinsat...
Schraubendrehereinsatz Innensechska...
Steckschlüsseleinsatz Innensechskan...
Sechskant-Steckschlüsseleinsatz
DIN 3124 / ISO 2725-1, DIN 3120 / ISO 1174. Chrom-Vanadium-Stahl. Verchromt und matt satiniert, griffig gerändelt. Innen-4kant, mit Kugelfangrille. Außen-6kant. Zur Verwendung mit 1/2“ Werkzeugen.
Weitere Informationen:
Antrieb:
1/2"
Länge (mm):
77
Schlüsselweite (mm):
18
Weitere Suchbegriffe: Steckschlüsseleinsatz 6kant, Steckschlüsseleinsatz Sechskant, sechskant steckschlüsseleinsatz, STECKSCHLÜSSEL-EINSATZ, 1/, 4000146301180, 301018, PROJAHN, STECKSCHLÜSSELEINSATZ
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
34
10
Frei Haus
ab € 6,59*
€ 8,98*
Lager 4757
nicht lagernd
1
€ 5,49*
ab € 5,91*
€ 9,01*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 6,38*
€ 9,08*
4 Tage
34
1
€ 6,95*
ab € 6,61*
€ 9,36*
1
€ 5,90*
ab € 6,24*
€ 9,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,01*
€ 10,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,75*
€ 10,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,17*
€ 9,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,66*
€ 9,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,26*
€ 8,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,91*
€ 7,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.