Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kraftsteckschlüssel-Einsatz 1/2" SW 24 mm 39 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
zw-G675440
zw-G675440
Abtriebsymbol_Außensechkant
Artikel-Nr.:
     4757-1636730
Hersteller:
     PROJAHN Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     380024
EAN/GTIN:
     4000146800249
Suchbegriffe:
Innensechskant-Steckschlüsseleinsat...
Schraubendrehereinsatz Innensechska...
Steckschlüsseleinsatz Innensechskan...
Kraftschraubereinsatz
DIN 3129 / ISO 2725-2, DIN 3121 / ISO 1174. Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl. Schwarz phosphatiert. Innen-4kant nach DIN 3121. Außen-6kant nach DIN 3129. Zur Verwendung in Schlagschraubern.
Weitere Informationen:
Antrieb:
1/2"
Länge (mm):
39
Schlüsselweite (mm):
24
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,49*
ab € 6,30*
€ 9,61*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 6,81*
€ 9,67*
3 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 7,05*
€ 9,95*
1
€ 5,90*
ab € 6,68*
€ 9,95*
3 Tage
unbekannt
8
Frei Haus
ab € 7,02*
€ 10,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,61*
€ 11,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,45*
€ 11,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,87*
€ 10,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,43*
€ 10,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,71*
€ 9,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,30*
€ 7,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.