Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exzenterschleifer SXE 150-5.0 BL MetaLoc


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Exzenterschleifer SXE 150-5.0 BL MetaLoc
Exzenterschleifer SXE 150-5.0 BL MetaLoc
Logo
Detailbild
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1636931
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     691039000
EAN/GTIN:
     4007430325488
Suchbegriffe:
Elektro-Exzenterschleifer
Elektroexzenterschleifer
Exzenterschleifer (elektrisch)
Metabo Ersatzteile
Extrem leichter und flacher Exzenterschleifer mit symmetrischer Bauform für einfachen Handwechsel oder beidhändige Bedienung Schwingkreis 5 mm für maximale Abtragsleistung bei guter Oberflächenqualität Rutschfester Paddle-Schalter mit Totmannfunktion für sicheres Starten und wahlweise auch Steuern der Drehzahl Vario-Tacho-Constamatic (VTC)-Vollwellenelektronik zum Schleifen mit materialgerechten Drehzahlen · die unter Last konstant bleiben Elektronische Voreinstellung des gewünschten Drehzahlbereichs Sanftanlauf minimiert Oberflächenfehler beim Aufsetzen Einzigartiger Brushless-Motor für höchste Effizienz beim Schleifen auch im Dauerbetrieb Geringe Vibrationen für komfortables Arbeiten im Dauerbetrieb Überlastschutz: schützt den Motor vor Überhitzung Separater Hauptschalter schützt vor ungewolltem Starten Motor- und Tellerbremse ermöglicht schnelles Ablegen der Maschine Absaugmöglichkeit durch Anschluss eines Allessaugers Schleifteller mit Multilochung für effektive Absaugung und längere Lebensdauer des Schleifmittels Zum Arbeiten mit 125-mm-Schleifblättern kann der Schleifteller ?multi-hole? Ø 125 mm verwendet werden (Zubehör 630264000) Servicefreundlich durch austauschbares Kabel Mit metaBOX · der intelligenten Lösung für Transport und Aufbewahrung Lieferumfang Schleifteller ?multi-hole? mit Kletthaftung · Maulschlüssel · metaBOX 215 · metaBOX Schleifmittel-Set ?multi-hole? für Holz und Metall (Ø 150 mm)Weitere technische Eigenschaften:· Leerlaufdrehzahl: 4000 - 10000min-¹· prüfpflichtig: ja· Kabellänge: 4,3m· Oberfläche schleifen: 3,4m/s²· Schalldruckpegel: 71dB(A)· Schallleistungspegel (LwA): 82dB(A)· Schall-Messunsicherheit K: 2dB(A)
Weitere Informationen:
Schleifteller-Ø:
150 mm
Schwingkreis:
5 mm
Nennaufnahmeleistung:
350 W
Schwingzahl:
8000 - 20000 min-¹
Gewicht:
ohne Netzkabel: 1 kg
Marke:
METABO
Lieferumfang:
metaBOX Schleifmittel-Set "multi-hole"" für Holz und Metall (Ø 150 mm), Schleifteller ""multi-hole"" mit Kletthaftung, Maulschlüssel, metaBOX 215"
Weitere Suchbegriffe: elektro-exzenterschleifer metabo, elektro exzenterschleifer, Exzenterschleifer, Rotationsschleifer, Rundschleifer, Tellerschleifer, 8000655630
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 451,24*
€ 510,08*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 459,32*
€ 512,05*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 462,44*
€ 537,39*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 500,25*
€ 556,59*
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 555,00*
€ 679,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 679,04*
€ 808,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 643,25*
€ 765,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 604,64*
€ 719,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 583,90*
€ 694,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 565,06*
€ 672,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 555,00*
€ 660,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.