Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Meisselhammer MH 5 METABO


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1636971
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     600147500
EAN/GTIN:
     4061792199200
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektro-Abbruchhammer
Elektro-Meißelhammer
Elektro-Stemmhammer
Elektroabbruchhammer
Metabo VibraTech (MVT): integriertes Dämpfungssystem zur Reduzierung der Vibrationen zum Schutz der Gesundheit Optimale Wärmeableitung und geringes Gewicht durch Magnesiumdruckguss-Getriebegehäuse Arretierbarer Schalter zum bequemen Meißeln im Dauereinsatz Variabler Bügelhandgriff um 360° drehbar und winkelverstellbar für eine optimale Arbeitsposition Lieferumfang Bügelhandgriff · Schmiermittel für Werkzeugeinsteckende · Reinigungstuch · Kunststoffkoffer Weitere technische Eigenschaften: · Gewicht: (ohne Netzkabel): 5,6kg · Schlagzahl: 3000min-¹ · Kabellänge: 6m · Meisseln: 12,3m/s² · Schalldruckpegel: 95dB(A) · Schallleistungspegel (LwA): 105dB(A) · Schall-Messunsicherheit K: 1,67dB(A) · Vibra-Messunsicherheit K: 1,5m/s²
Weitere Informationen:
Nennaufnahmeleistung:
1100 W
Einzelschlagenergie:
(EPTA): 7,1 J
Werkzeugaufnahme:
SDS-max
Marke:
METABO
Lieferumfang:
Schmiermittel für Werkzeugeinsteckende, Kunststoffkoffer, Bü
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Elektromeißelhammer, Elektrostemmhammer, Metabo Ersatzteile, Schlackenhammer, Schweißerhammer, Schweißerhämmer, Schweißerpickhammer, elektro abbruchhammer, Abbruchhammer, Meißelhammer, Meißelhämmer, Schlaghammer, Stemmhammer, Stemmhämmer
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 297,97*
€ 341,38*
Frei Haus
ab € 301,10*
€ 344,25*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 306,87*
€ 346,34*
6 Tage
5
Frei Haus
ab € 296,04*
€ 353,95*
Lager 4757
1
Frei Haus
ab € 341,04*
€ 400,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 400,73*
€ 476,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 382,54*
€ 455,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 367,14*
€ 436,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 357,58*
€ 425,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 350,20*
€ 416,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 341,04*
€ 405,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.