Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tauchsägeblatt Starlock Plus L.60mm B.32mm BiM Metabo


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1637000
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     626945000
EAN/GTIN:
     4061792188563
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
E-Cut-Sägeblatt
Tauchsägeblatt
e-cut sägeblatt
Hochwertige Bi-Metall-Verzahnung für hohe Lebensdauer und Schnittgüte Tauchsägeblätter mit gelaserter Tiefenskala für exakte Eintauchtiefen Weitere technische Eigenschaften: · Verkaufseinheit: 1 · Zahnteilung: 1,4mm
Weitere Informationen:
Werkzeugaufnahme:
StarlockPlus
Breite:
28 mm
Länge:
54 mm
Anwendung:
Weichholz/Hartholz/Holz mit Nägel/beschichtete Platten/Kunst
Marke:
METABO
Material:
BiM
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Oszillierende Werkzeuge, Sägeblatt, Sägeblätter, Sägeblätter für Tauchsäge, Tauchsägeblätter
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
40
€ 4,30*
ab € 7,03*
€ 10,14*
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 8,10*
€ 11,46*
Lager 4757
1
€ 5,49*
ab € 9,18*
€ 13,59*
€ 5,90*
ab € 6,95*
€ 13,69*
24 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 10,51*
€ 15,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,59*
€ 16,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,39*
€ 15,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,26*
€ 14,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,53*
€ 13,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,13*
€ 13,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,18*
€ 10,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.