Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hammerbohrer Expert SDS max-8X D.14mm Ar


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hammerbohrer Expert SDS max-8X D.14mm Ar
Hammerbohrer Expert SDS max-8X D.14mm Ar
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1637334
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608900207
EAN/GTIN:
     4059952532813
Suchbegriffe:
Hammerbohrer
Betonbohrer
Bohrer
Steinbohrer
Bosch Carbide-Technologie für langlebiges Bohren von Stahlbeton · dringt effektiv durch die Armierung, sodass man nicht stoppen, neu zielen oder den Bohrer wechseln muss, wenn man auf Stahl stößt · passend für SDS max Bohrhämmer
Weitere Informationen:
Ø:
14 mm
Arbeitslänge:
200 mm
Gesamtlänge:
340 mm
Inhalt:
1 Stück
Aufnahme:
SDS max
Marke:
BOSCH
Weitere Suchbegriffe: 4000909891
Angebote (36)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 30,24*
€ 36,52*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 30,86*
€ 37,16*
4 Tage
14
1
€ 5,99*
ab € 31,46*
€ 37,94*
2 Tage
2
1
€ 7,90*
ab € 31,59*
€ 37,95*
Lager 4757
19
1
€ 4,95*
ab € 36,50*
€ 54,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,00*
€ 64,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,42*
€ 62,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,65*
€ 56,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,96*
€ 51,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,08*
€ 47,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,50*
€ 43,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.