Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hammerbohrer Expert SDS max-8X D.20mm Ar


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hammerbohrer Expert SDS max-8X D.20mm Ar
Hammerbohrer Expert SDS max-8X D.20mm Ar
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1637347
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608900229
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bohrer
Hammerbohrer
Steinbohrer
Betonbohrer
Bosch Carbide-Technologie für langlebiges Bohren von Stahlbeton · dringt effektiv durch die Armierung, sodass man nicht stoppen, neu zielen oder den Bohrer wechseln muss, wenn man auf Stahl stößt · passend für SDS max Bohrhämmer
Weitere Informationen:
Ø:
20 mm
Arbeitslänge:
400 mm
Gesamtlänge:
520 mm
Inhalt:
1 Stück
Aufnahme:
SDS max
Marke:
BOSCH
Weitere Suchbegriffe: 4000909904
Angebote (47)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
12
€ 6,90*
ab € 41,40*
€ 48,20*
18 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 43,21*
€ 50,40*
2 Tage
12
€ 7,90*
ab € 44,81*
€ 52,05*
8 Tage
12
€ 4,95*
ab € 44,62*
€ 52,10*
Lager 4757
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 60,63*
€ 82,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,94*
€ 98,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,11*
€ 96,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,53*
€ 86,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,78*
€ 80,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 63,91*
€ 76,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 60,63*
€ 72,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
5119806
ab € 37,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.