Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Türdrückerlochteil 111XAHLT Maße 144x65mm D.21,3mm Edelst. matt geschl. H-Tech.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     4757-1637413
Hersteller:
     HEWI Heinrich Wilke
Herst.-Nr.:
     111XAHLT
EAN/GTIN:
     4014885209652
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drückerlochteil
Profil-Tuergriff
Tuerdrueckerlochteil
Tür-Schnalle
Drückerlochteil einzeln in H-Technik: Modell 111X... aus Edelstahlrundrohr (1.4301) Durchmesser 21,3 mm · Ansatzführung mit Rastnut und Gewindestift M5 x 8. Montage durch einfaches Einrasten der Türdrücker in die Unterteile. Der Drücker erfüllt die Vorgaben der DIN EN 179 und DIN 18040.Oberfläche matt geschliffen. Für Vierkantstift 8 · 8,5 · 9 oder 10/8 mm abgesetzt. Kompatibel mit folgenden Rosetten und Schildern:305.21XAH · 315.21XAH · 219.21XAH · 230.21XAH · 219.21XAHNR · 230.21XAHNR Weitere technische Eigenschaften: · Befestigungssystem: H-Technik · Oberflächenausführung: Edelstahl matt geschliffen
Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl
Oberfläche:
Matt geschliffen
Vierkant:
8 mm
Marke:
HEWI
Rosetten-Ø:
21 mm
Modell:
111XAHLT
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Türdrücker, Türgriff, Türklinke, Zimmertuer-Drueckerlochteil, türdrücker vierkant 8mm, hewi drückerlochteil, drückerlochteil, Drückerpaare, Türdrückerpaare, Türgriffpaar, Türklinkenpaar
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 24,33*
€ 36,71*
15 Tage
429
€ 6,99*
ab € 27,35*
€ 36,96*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,71*
€ 43,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,87*
€ 41,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,42*
€ 38,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,67*
€ 36,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,27*
€ 34,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,33*
€ 28,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.