Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnweste MAS40 Quick Var.B3 EN361 EN204


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Warnweste MAS40 Quick Var.B3 EN361 EN204
Warnweste MAS40 Quick Var.B3 EN361 EN204
Logo
Detailbild
Detailbild
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     4757-1637434
Hersteller:
     MAS Absturzsicherungen
Herst.-Nr.:
     1741016
EAN/GTIN:
     4260015714156
Suchbegriffe:
Auffang-Weste
Auffangweste
Gurt-Weste
Gurtweste
DIN-EN 361 · leuchtorange · Gr. 44-54 · inkl. Auffanggurt MAS 40 - Gr. 1 · Quick-Verschluß · Var. B3 - Auffangösen-Verlängerung 0,5mWeitere technische Eigenschaften:· Lebensdauer max./Jahre: 8,5· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
für Kleidergröße:
44-54
Marke:
MAS
Ausführung:
Auffangösen-Verlängerung 0,5 m
Norm:
EN361 EN20471
zulässiges Höchstgewicht:
136 kg
PSA-Kategorie:
III
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 133,89*
€ 170,51*
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 141,74*
€ 186,57*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 153,18*
€ 187,87*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 186,57*
€ 222,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 179,60*
€ 213,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 168,55*
€ 200,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 154,10*
€ 183,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 150,85*
€ 179,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 141,74*
€ 168,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.