| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1637437 Herst.-Nr.: 1741030 EAN/GTIN: 4260015714170 |
| |
|
| | |
| DIN-EN 361 · leuchtorange · Gr. 64-70 · inkl. Auffanggurt MAS 40 - Gr. 3 - Quick-VerschlußWeitere technische Eigenschaften:· Lebensdauer max./Jahre: 8,5· prüfpflichtig: ja Weitere Informationen: | | für Kleidergröße: | 64-70 | Marke: | MAS | Norm: | EN361 EN20471 | zulässiges Höchstgewicht: | 136 kg | PSA-Kategorie: | III |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kennzeichnungs-Westen, Kennzeichnungswesten, Sicherheitsweste, Warnschutzwendeweste, Warnschutzweste, Warnweste, warnweste en 471 orange, kennzeichnungswesten, kennzeichnungsweste orange, Geschirr, EN361, Auffanggurte, 8000776111 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 138,83* | € 175,84* | | | | Lager 4757 | | | | | | Frei Haus | ab € 146,21* | € 192,42* | | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 158,48* | € 193,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|