| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1637441 Herst.-Nr.: 05105625001 EAN/GTIN: 4013288218056 |
| | |
|
| | |
| 6-teiliges Schraubendreherset mit Kraftform Plus Griff für angenehm ergonomisches Arbeiten · bei dem Blasen und Schwielen vermieden werden. Harte Griffzonen für hohe Arbeitsgeschwindigkeit · während weiche Griffzonen hohe Drehmomentübertragung garantieren. Mit Lasertip: Die Spitze krallt sich im Schraubkopf fest und verhindert das Herausrutschen. Take it easy Werkzeugfinder mit Farbkennzeichnung nach Profilen und Größenstempelung - zum einfachen und schnellen Finden des benötigten Werkzeugs. Der Sechskantabrollschutz verhindert lästiges Wegrollen am Arbeitsplatz. Plus Wera Kult-Flaschenöffner. Weitere technische Eigenschaften: · Abrollschutz: ja · Geeignet für Wera 2go: ja · Lasertip: ja · Sechskantschlüsselhilfe: ja · Take it Easy Kraftform Schraubendreher: ja Weitere Informationen: | | Klinge: | 6-kant | Marke: | WERA | Ausführung: | Kreuzschlitz PZ, Kreuzschlitz PH, Schlitz | Griff: | Kraftform | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4757 | 28 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 35,46* | € 50,40* | | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 38,30* | € 50,77* | | | | | 16 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 36,80* | € 51,01* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 37,58* | € 51,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 20,00* | € 4,95* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|