Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkelschlüssel 3950 SPKL Multicolour Innen-6-kant SW5,0mm L.154mm VA Hex-Plus


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1637676
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05022665001
EAN/GTIN:
     4013288185846
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Imbusschlüssel
Inbusschlüssel
Innensechskant-Stiftschlüssel
Sechskantschlüssel
Hochwertiger Winkelschlüssel aus Edelstahl für Innensechskantschrauben von Wera. Edelstahl vermeidet die Übertragung von Fremdrost. Das Hex-Plus-Profil bietet größere Anlageflächen im Schraubenkopf. Die Kerbwirkung wird dadurch auf ein Minimum reduziert · die Zerstörung des Schraubenkopfes nahezu eliminiert. Mit Sechskantkugelkopf am langen Schenkel: Durch die kugelförmigen Abtriebsprofile ist ein Auslenken oder Schwenken der Werkzeugachse zur Schraubenachse möglich · so dass dadurch ″um die Ecke″ geschraubt werden kann. ″Take it easy″ Werkzeugfinder mit Farbkennzeichnung nach Größen. Weitere technische Eigenschaften: · Klingenlänge (in Zoll): 6 1/16"Zoll · Klingenlänge kurz (in Zoll): 1 1/16"Zoll · Rostfrei: ja · Take it easy Winkelschlüssel: ja
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
5,0 mm
Schenkellänge:
154 / kurz: 27 mm
Farbe:
leuchtorange
Marke:
WERA
Material:
Edelstahl
Eigenschaft:
Innensechskant / Hex-Plus / Kugelkopf
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 3,49*
€ 4,65*
17 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 3,51*
€ 4,68*
Lager 4757
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,49*
ab € 3,64*
€ 5,45*
18 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 3,65*
€ 5,50*
13 Tage
nicht lagernd
10
€ 6,90*
ab € 4,51*
€ 5,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,45*
€ 6,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5,40*
€ 6,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,13*
€ 6,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,80*
€ 5,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,50*
€ 5,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,36*
€ 5,19
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.