Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bit 851/4 BTZ DIN3126-F6,3/ISO1173 Phillips PH 2 L.50mm BiTorsion CV-Molybdän


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1637783
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05059552001
EAN/GTIN:
     4013288034588
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bit (Phillips)
Bit PH
PH Bit
Phillips Bit
BiTorsion Bits für Phillips-Schrauben mit Torsionszone · in die bei Belastungsspitzen kinetische Energie abgeleitet wird. Dadurch signifikante Erhöhung der Produktlebensdauer. Zähhart · für den universellen Einsatz. 1/4″-Sechskant · passend für Halter nach DIN ISO 1173-F 6,3. Weitere technische Eigenschaften: · BiTorsion: ja · Klingenlänge (in Zoll): 2"Zoll · Take it easy Bits: ja
Weitere Informationen:
Anwendung:
Kreuzschlitz PH
Größe:
PH 2
Länge:
50 mm
Marke:
WERA
Ausführung:
Kreuzschlitz PH
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 1,70*
€ 2,40*
18 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 1,72*
€ 2,43*
Lager 4757
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 1,93*
€ 3,02*
13 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 2,06*
€ 3,05*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 2,94*
€ 4,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05059550001
ab € 1,71*
Ähnlich
Wera
05059554001
ab € 1,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.