Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bit 3867/4 DIN3126-D6,3/ISO1173 Torx BO TX10 L.89mm m.Bohrung VA 6-kant 1/4Zoll


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1638157
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05071089001
EAN/GTIN:
     4013288115546
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bit (TORX)
Bit TORX
TORX-Bit
Bit (TORX TR)
Hochwertige Bits aus Edelstahl für Innen TORX(r) Schrauben. Wera Edelstahl Werkzeuge werden aus Edelstahl gefertigt · wodurch der unansehnliche Fremdrost vermieden wird. 1/4″-Sechskant · passend für Halter nach DIN ISO 1173-F 6,3. Weitere technische Eigenschaften: · Klingendurchmesser: 4,0mm · Klingenlänge (in Zoll): 3 1/2"Zoll · Rostfrei: ja
Weitere Informationen:
Anwendung:
TORX® BO
Größe:
TX 10
Länge:
89 mm
Marke:
WERA
Ausführung:
TORX® BO
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 7,69*
€ 9,91*
17 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 7,73*
€ 9,93*
Lager 4757
nicht lagernd
1
€ 5,49*
ab € 8,04*
€ 11,77*
10 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 8,43*
€ 11,86*
11 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,90*
ab € 9,83*
€ 12,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,77*
€ 14,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,55*
€ 13,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,82*
€ 12,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,16*
€ 12,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,66*
€ 11,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,04*
€ 9,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05071090001
ab € 7,65*
Ähnlich
Wera
05071091001
ab € 7,67*
Ähnlich
Wera
05071092001
ab € 7,75*
Ähnlich
Wera
05071094001
ab € 7,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.