Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bithalter 898/4 Antrieb6-kant1/4Zoll Abt.Hios/Halfmoon schnellwechsel Gr.4mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1638448
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05051500001
EAN/GTIN:
     4013288184177
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bit-Halter
Bithalter
bithalter wera
bithalter
Kombi-Halter für Bits mit 4 mm Halfmoon-Antrieb (Wera Reihe 9) und 4 mm HIOS-Antrieb (Wera Reihe 21) · mit Schnellwechselfutter · 1/4″ Sechskant-Antrieb · passend für Schraubermaschinen mit Aufnahme nach DIN ISO 1173-F 6,3. Weitere technische Eigenschaften: · Halfmoon HIOS Antrieb: ja · Klingendurchmesser: 10,0mm · Klingenlänge (in Zoll): 2"Zoll
Weitere Informationen:
Länge:
50 mm
Antrieb:
1/4 ″
Marke:
WERA
Ausführung:
Halfmoon / Innensechskant
für Bits:
1/4 ″
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Bitadapter, Maschinenhalter, Universalhalter, Universalhalter für Bits
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
5
Frei Haus
ab € 21,09*
€ 26,00*
22 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,90*
ab € 21,14*
€ 26,26*
Lager 4757
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 21,07*
€ 27,99*
16 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 22,68*
€ 29,92*
12 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,90*
ab € 24,92*
€ 30,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,99*
€ 33,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,39*
€ 32,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,07*
€ 31,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,26*
€ 30,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,12*
€ 28,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,07*
€ 25,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.