Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bithalter 898/9 Antr. Halfmoon4mm Abt.Hios/Halfmoon4mm Klingen-L50xD10mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Zusatzinfo_PDF
Artikel-Nr.:
     4757-1638449
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05051501001
EAN/GTIN:
     4013288184184
Suchbegriffe:
Bit-Halter
Bithalter
bit-halter wera
bit halter
Geeignet für Bits mit 4 mm Halfmoon-Antrieb (Wera Reihe 9) und 4 mm HIOS-Antrieb (Wera Reihe 21) · mit Schnellwechselfutter · 4 mm Halfmoon-Antrieb. Weitere technische Eigenschaften: · Halfmoon HIOS Antrieb: ja · Klingendurchmesser: 10,0mm · Klingenlänge (in Zoll): 2"Zoll
Weitere Informationen:
Länge:
50 mm
Marke:
WERA
Ausführung:
Halfmoon
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Bitadapter, Maschinenhalter, Universalhalter, Universalhalter für Bits
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
5
Frei Haus
ab € 21,05*
€ 26,53*
18 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,90*
ab € 21,40*
€ 26,95*
Lager 4757
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 21,09*
€ 28,47*
18 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 21,12*
€ 29,93*
13 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,90*
ab € 25,07*
€ 31,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,47*
€ 33,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,26*
€ 33,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,60*
€ 31,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,64*
€ 30,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,38*
€ 29,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,09*
€ 25,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.