Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundbürste BR 600 Z Reihenzahl 1 Maße178x14x22,23mm gezopft Stahl Draht-S.0,5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1638627
Hersteller:
     Klingspor
Herst.-Nr.:
     358313
EAN/GTIN:
     4014855433216
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rundbürste
Scheibenbürste
rundbürste 178 mm
rundbürste
Vorteile: Rundbürste zur Vor- und Nachbearbeitung von Schweißnähten - Zum aggressiven Entfernen von Zunder · Rost · Schlacke - Für schwere Bürst- und Entgratungsarbeiten Weitere technische Eigenschaften: · Anzahl Reihen: 1 · Hauptanwendungsgebiet: Edelstahl/Stahl · Nutzungsart: Winkelschleifer · Typ: BR 600 Z · Verpackungsart: Karton
Weitere Informationen:
Ø:
178 mm
Drahtstärke:
0,5 mm
Anzahl Zöpfe:
30
Arbeitsbreite:
14 mm
Arbeitslänge:
42 mm
Ausführung:
hochfest glatt
max. Drehzahl:
9000 min-¹
Aufnahme:
22,23 mm
Marke:
KLINGSPOR
Material:
Stahl
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: klingspor rundbürsten, Kegelbürsten, Pinselbürsten, Rundbürsten, Stahldrahtbürste, Topfbürsten
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 12,85*
€ 19,24*
Lager 4757
10
1
€ 5,49*
ab € 13,62*
€ 19,41*
6 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 13,80*
€ 19,80*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 13,31*
€ 19,89*
7 Tage
unbekannt
4
Frei Haus
ab € 13,85*
€ 21,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,41*
€ 23,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,25*
€ 22,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,15*
€ 21,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,07*
€ 20,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,45*
€ 19,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,62*
€ 16,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.