| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1639965 Herst.-Nr.: 6630044 EAN/GTIN: 4030913974248 |
| | |
|
| | |
| PLANAM Stretchline Weste schwarz S. Die sieht immer gut aus. Wer viel in Bewegung ist · wird diese leichte Weste nicht mehr missen wollen: Ihr vorteilhafter Schnitt und der 2-Wege-Stretch machen sie zum praktischen Allrounder für reibungsloses Arbeiten. Die Patten auf den Taschen schützen nicht nur Ihr Hab und Gut · sondern auch Werkstücke vor Kratzern. Weitere technische Eigenschaften: · Material: 64 % Baumwolle, 33 % Polyester, 3 % Elastan · Ökotex 100: II mit Hautkontakt · Ökotex-Zertifikat: ZH020 167557 · PSA-Katergorie: I · UV-Protect: 80 · UV-Zertifikat: UVS 170389 · verfügbare Größen: XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL, 4XL Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Größe: | S | Marke: | PLANAM | für wen?: | Herren | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 19,38* | € 26,73* | | | | | 9 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 19,55* | € 27,42* | | | | Lager 4757 | | | | | | € 4,95* | ab € 20,41* | € 27,99* | | | | | | 13 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 20,53* | € 28,20* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 20,80* | € 29,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 20,00* | € 4,95* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|